アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アクシア・プランニングの グラス・食器・カトラリー
アクシア・プランニングの 箸・カトラリー・箸置き
シェル 白貝スクエアスプーン(丸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00515786
品番
SHS16
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。
貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。
食器の種類
洋食器
材質
貝
種別
スクエアスプーン(丸)
全長(mm)
132
質量(kg)
0.016
TKG品番
9-1822-0501
TKG品番(2017)
6-1628-0601
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。