アクシア・プランニング
アクシア・プランニングの キッチン・調理用品
アクシア・プランニングの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アクシア・プランニングの スコップ・スクープ
水牛角 ティースコップ(角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00516048
品番
BH36
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
口当たりの良さは自然素材の魅力です。食卓にやさしさと彩りを添えてくれます。
食器の種類
和食器
材質
水牛角
種別
ティースコップ(角)
質量(kg)
0.007
径(Φ)×全長(mm)
30×95
TKG品番
9-1822-2501
TKG品番(2017)
6-1628-3001
注意
※商品はすべて手作りですので、形・色・寸法に多少の相違があります。