千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 箸・カトラリー・箸置き
お子様スプーン(プラ柄) コロちゃん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00516854
品番
コロちゃん
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
種別
スプーン
食器の種類
子供用食器
仕様
食器洗浄機対応
全長(mm)
138
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-1830-1201
TKG品番(2017)
6-1629-1201