※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード00517221
品番MSS003-403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
MSSシリーズ3Wタイプは280〜2800r/min(50Hz)、280〜3400r/min(60Hz)です。
無接点スピードコントロールパックと専用モーターがワンセットになっています。プログラマブルコントローラ直結のスピードコントロールパックでメンテナンスフリー、有接点タイプのような複雑な配線も必要ありません。コントロールパックの機能は、運転/停止、回転方向切り替え、瞬時停止/自然停止に加え、B・Sモータ-の電磁ブレーキのON/OFF機能も装備、さらに使いやすくなっています。スピードコントロールモーター連続運転用3W〜90W、正逆運転用6W〜90W、B・Sモータ-6W〜40Wのワイドバリエーションです。起動、停止をスムーズに行うスロースタート・スローダウン機能があります。さらに、スロースタート時間、スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単に行えます。