TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
キティお子様 ニューハローキティ フォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
種別
フォーク
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
130
色
白
TKG品番
9-1832-1302
TKG品番(2017)
6-1631-1302