TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
サンリオお子様スプーン ケロケロ・ケロッピー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517712
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン樹脂
種別
スプーン
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
125
TKG品番
9-1832-1901
TKG品番(2017)
6-1631-1601