岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岡部洋食器製作所の グラス・食器・カトラリー
岡部洋食器製作所の 箸・カトラリー・箸置き
18-8つぶしっ子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00517938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
つぶしたり、きったりして細かく食べやすくします。 離乳食やフルーツヨーグルトに。
食器の種類
子供用食器
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
24
全長(mm)
155
奥行(mm)
40
TKG品番
9-1834-1301
TKG品番(2017)
6-1633-1301