18-8動物園 デザートナイフ刃付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518008 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
食器の種類子供用食器 材質18-8ステンレス 種別デザートナイフ刃付 全長(mm)181 質量(g)43.5 TKG品番9-1834-0601 TKG品番(2017)6-1633-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする