サクライ
サクライの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サクライの グラス・食器・カトラリー
サクライの 箸・カトラリー・箸置き
シルバーエイジ スプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
150
注文コード
00518148
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スプーン
食器の種類
洋食器
全長(mm)
150
サイズ
M
TKG品番
9-1834-0703
TKG品番(2017)
6-1633-0703