チタニウムシルバーエイジ スプーン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518342 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
食器の種類洋食器 材質純チタン 種別スプーン 全長(mm)165 サイズL TKG品番9-1834-0905 TKG品番(2017)6-1633-0905

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518342
2019-11-22
用途:
腐食性薬品の秤量等
その他業種

ステンレス製のものでは腐食してしまう硫酸シリカゲル等の腐食性薬品を扱う際に重宝します。また、これまでのチタンスプーンは表面がザラザラしている商品が多かったのですが、この商品は滑らかな表面となっているので、粉状の物質が残りにくいため、良いと思います。ただ、スプーンの部分が一般的な薬匙と比べて少し大きいので、一般的な薬さじと同じサイズのものの販売があれば、多くの研究室が購入すると思います。

対象商品:
00518342
2019-11-18
用途:
腐食性薬品の秤量
その他業種

硫酸シリカゲルなどの腐食性試薬を取り扱う際に、ステンレス製のものでは耐薬品性が不足して腐食してしまうほか、フッ素樹脂製のものでは強度的に問題がある場合があるため、こちらの商品を購入しました。さすがに純チタン製だけあって、耐薬品性は満足していますが、薬さじとして使うにはさじの部分が大きすぎますので、通常の薬さじと同じ大きさ・規格でチタン製のものの販売があるとなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする