18-8ユニバーサル ソフトスプーン (左)ののじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518498 品番CUT03
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

乳幼児から大人まで誰もが使いやすく、食べこぼさない魔法のスプーン
さじ部にフチを設け、唇に優しくフィットしますのでこぼしにくく、さじ部が浅いため水平移動でスムーズに食べることができます。
離乳食や介護食のほかにもヨーグルト・プリン等デザートにも適しています。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレスミラー仕上げ 種別ソフトスプーン 全長(mm)170 サイズ 質量(g)46 TKG品番9-1835-1001 TKG品番(2017)6-1634-1001
注意
※左利き用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする