18-8ファンクションプラス ミール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00518647 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

V爪はカット機能、ツブシやヒッカケ機能を合わせ持つ形状です。
爪先端は丸く滑らかに仕上げてありますので安心です。
パスタ等の巻き上がりを防ぎ、先端部だけ巻けるので食べやすい。
スプーン機能も加え麺類等は適度のスープも含み美味しく味わえます。
ホテル宴会・学校給食・社員食堂・病院介護等に最適です。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 幅(mm)29 全長(mm)173 サイズM TKG品番9-1828-1502 TKG品番(2017)6-1627-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする