CS-60 シガーソケット マリンテック 00518719

シガーソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00518719品番CS-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ケーブル長(m)0.6ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518728
2023-12-23
用途: 12ボルトで、充電に使用、100ワットで充電
エリイ設備建設業・工事業

配線太さが0.5で細く、使用10分で、配線も本体も、ものすごく熱い、大丈夫と思うぐらいモノタロウで、使用に大丈夫か問い合わせました、24ボルトで300Wなら最低でも1.25ないしは、2の太さが必要と思います、これ24時間充電したら、火災になりませんかね

対象商品 : 00518719
2023-05-09
用途: 車内に増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ダッシュボードパネルを挟んでネジ込み式固定を期待してましたが、違ったようです。
皮を剥いて向こう側にテープをぐるぐる巻にして固定しました。
皮を剥いた本体の直径は約23ミリ、25ミリのホールソーでちょうど良い径の穴になりました。

対象商品 : 00518719
2023-01-05
用途: バイクに増設

防水キャップ付きでバイク用に適しています。配線にヒューズが付いていたら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする