シガーソケット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00518728 品番CS-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き

電圧(V)DC12-24 最大電流(A)7.5 ケーブル長(m)4 ソケットサイズ(mm)Φ26×67 質量(g)30 ケーブル0.75SQ(18AWG)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00518728
2023-12-23
用途:
12ボルトで、充電に使用、100ワットで充電
エリイ設備 様 (建設業・工事業)

配線太さが0.5で細く、使用10分で、配線も本体も、ものすごく熱い、大丈夫と思うぐらいモノタロウで、使用に大丈夫か問い合わせました、24ボルトで300Wなら最低でも1.25ないしは、2の太さが必要と思います、これ24時間充電したら、火災になりませんかね

対象商品:
00518719
2023-05-09
用途:
車内に増設
自動車・二輪車・自転車関連業

ダッシュボードパネルを挟んでネジ込み式固定を期待してましたが、違ったようです。
皮を剥いて向こう側にテープをぐるぐる巻にして固定しました。
皮を剥いた本体の直径は約23ミリ、25ミリのホールソーでちょうど良い径の穴になりました。

対象商品:
00518719
2023-01-05
用途:
バイクに増設

防水キャップ付きでバイク用に適しています。配線にヒューズが付いていたら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする