曜日別特売
102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835

102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835
102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835
102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835
102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835
102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835
102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN 三木プーリ 00518835

マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00518835品番102-04-11-24V-R10DIN-A8DIN
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥33,855
販売価格(税別)
30,777

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。

取付フランジ取付サイズ4タイプ突合せ軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする