岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岡部洋食器製作所の グラス・食器・カトラリー
岡部洋食器製作所の 箸・カトラリー・箸置き
フレックス シリコーンスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00518848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使い手に合わせて微調整ができます。
上下左右自在に曲がります。
親指を添えて曲げると楽に曲がります。
自在に曲がるから持ちやすく、こぼさない。
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコンゴム、(芯)ナイロン66、ステンレススチール
種別
スプーン
幅(mm)
28
全長(mm)
178
サイズ
小
耐熱温度(℃)
-20〜200(煮沸消毒可能)
TKG品番
9-1838-1002
TKG品番(2017)
6-1636-1002