シリコン 離乳クリーナースプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00519024 品番-
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

哺乳瓶の底に残ったミルクのカス取りやかき混ぜに便利です。

食器の種類洋食器 材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66 種別離乳クリーナースプーン 幅(mm)19 全長(mm)209 耐熱温度(℃)-20〜200(煮沸消毒可能) TKG品番9-1838-0901 TKG品番(2017)6-1636-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする