カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
ピティ シリコン ヌードルフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
00519085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フォークの先までシリコンなので安全です。
麺をしっかり絡めて食べやすいナミナミ形状になっています。
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
ヌードルフォーク
幅(mm)
20
全長(mm)
148
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
170
TKG品番
9-1838-0601
TKG品番(2017)
6-1636-0601