TKG先割スプーン 穴明

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00519155 品番 -
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。

食器の種類洋食器 材質ステンレス 種別給食用スプーン・フォーク 幅(mm)34 全長(mm)(皿)50 サイズ TKG品番9-1836-0202 TKG品番(2017)6-1637-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00519146
2020-05-11
用途:
普段の食卓
その他業種

小さいとき使用していたので、懐かしく購入しました。
スプーンとフォークの二通り使用できるので便利でした。
ただ、もう少し小さめサイズがあればよいかと思います。

対象商品:
00519146
2019-02-13
用途:
飲食時
Cafe パンダ 様 (飲食業)

金額的に安価で購入できて良かったと思ってます
ただ、もう少し先割れ部分が大きくて重みがあれば完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする