TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
TKG先丸スプーン 穴明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00519164
品番
-
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
給食用スプーン・フォーク
幅(mm)
39
全長(mm)
(皿)60
サイズ
大
TKG品番
9-1836-0401
TKG品番(2017)
6-1637-0401