TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-0ライラック ベビースプーン (穴明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
SUS430
種別
ベビースプーン(穴明)
幅(mm)
31
全長(mm)
(皿)48
質量(g)
23
TKG品番
9-1836-0902
TKG品番(2017)
6-1637-0902