TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
SA18-0ライラック 給食スプーン (穴明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519234
品番
-
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類
給食用食器
材質
SUS430
種別
給食スプーン(穴明)
幅(mm)
34
全長(mm)
(皿)50
質量(g)
23
TKG品番
9-1836-1002
TKG品番(2017)
6-1637-1002