高たんぱく防災非常食用 豆腐ジャーキー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40g×50袋) 注文コード00519516 品番40gx50袋
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980

5年以上常温保存可能!(製造日より5年4ヶ月)
豆腐からつくったたんぱく質豊富な非常食。
ジャーキー風のしっかりした噛みごたえで、少量でも満足感が得られます。
災害初期に不足しがちなたんぱく質の補給が手軽にできます。

仕様【防災関連登録製品認定番号】30高知防産第9号 原材料大豆(国産)、醤油、砂糖、みりん/凝固剤(粗製海水塩化マグネシウム) アレルギー(特定原材料等)27品目中大豆のみ 保存期間(年)5 栄養成分(1袋40g当り)エネルギー:128Kcal、たんぱく質:11.8g、脂質:2.0g、炭水化物:16.4g、糖質:14.8g、食物繊維:1.6g、食塩相当量:2.5g
注意
※直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。
※開封後は早めにお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする