カタリキ
カタリキの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カタリキの グラス・食器・カトラリー
カタリキの 箸・カトラリー・箸置き
18-8ビグネット 左 スプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00519812
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン(左)
全長(mm)
178
サイズ
大
質量(g)
45
TKG品番
9-1839-2301
TKG品番(2017)
6-1638-2201