岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岡部洋食器製作所の グラス・食器・カトラリー
岡部洋食器製作所の 箸・カトラリー・箸置き
SUDチタン摂食指導用スプーン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軽く金属臭の無いチタン製
食器の種類
洋食器
材質
チタニウム
種別
摂食指導用スプーン
幅(mm)
23
全長(mm)
147
質量(g)
13
TKG品番
9-1839-2401
TKG品番(2017)
6-1638-2301