TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
プチエイドレンゲスプーン(浅型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00519907
品番
HSR1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
「プチエイド」はお年寄りや身体の不自由な方にも、使っていただけるよう「人にやさしい」をコンセプトに機能性を最優先に考えてつくられたソフトバリアフリー商品です。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン樹脂
種別
レンゲスプーン(浅型)
幅(mm)
37
全長(mm)
180
TKG品番
9-1839-2901
TKG品番(2017)
6-1638-2801