Saks UDチタンカトラリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00519968 品番 UD3
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

人に優しいチタンカトラリー
チタンを使った口先で、軽量化と安全性の確保
空銅型の柄は、水に浮く程超軽量(38g)で握りやすい形状
色々な食事に対応できる口先は、8バリエーション
UDカトラリーは、ジャンケンの”グー"の手、”チョキ"の手”パー"の手、又はもっと複雑な手の形で握ることができるといった、いろいろな手に対応した、まさしくユニバーサルなカトラリーである。本商品はシチズン時計(株)、トライポッド・デザイン(株)、(株)サクライ3社の共同開発した商品です。

材質チタン 全長(mm)175 ピンク 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1840-0902 TKG品番(2017)6-1639-1002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00519934
2018-03-09
用途:
朝食のヨーグルトに使えそう。

高級品ですが、老人用に力ヲ入れなくて合理的、良く計算されている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする