斉藤工業
斉藤工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
斉藤工業の グラス・食器・カトラリー
斉藤工業の 箸・カトラリー・箸置き
ラクラクシリーズ 曲げ曲げハンドル スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00520144
品番
R19
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自由自在に上下・左右、自分に合わせて手で曲げて使えるスプーン完成!
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
全長(mm)
218
サイズ
大
質量(g)
27
TKG品番
9-1841-0401
TKG品番(2017)
6-1640-0401