ニューモナカハンドルスプーンフォーク兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00520248 品番 NM3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

自分に合わせて上下・左右自由自在に手で曲げて使えるスプーン・フォークです。柄の部分は空洞になっているのでとても軽いです。

食器の種類洋食器 材質(金属部分)NASステンレス、(プラスチック部分)ポリプロピレン 種別スプーン・フォーク兼用 幅(mm)36 全長(mm)213 サイズ 質量(g)43 TKG品番9-1841-0901 TKG品番(2017)6-1640-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする