斉藤工業
斉藤工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
斉藤工業の グラス・食器・カトラリー
斉藤工業の 箸・カトラリー・箸置き
ニューモナカハンドルスプーンフォーク兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00520257
品番
NM6
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
自分に合わせて上下・左右自由自在に手で曲げて使えるスプーン・フォークです。柄の部分は空洞になっているのでとても軽いです。
食器の種類
洋食器
材質
(金属部分)NASステンレス、(プラスチック部分)ポリプロピレン
種別
スプーン・フォーク兼用
幅(mm)
30
全長(mm)
204
サイズ
小
質量(g)
40
TKG品番
9-1841-0902
TKG品番(2017)
6-1640-0902