ウインド
ウインドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ウインドの グラス・食器・カトラリー
ウインドの 箸・カトラリー・箸置き
箸ノ助スプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00520415
品番
HS1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
天然木(桜)、アクリル樹脂
種別
スプーン
全長(mm)
約220
質量(g)
約15
表面処理
ウレタン塗装
耐熱温度(℃)
80
TKG品番
9-1841-2201
TKG品番(2017)
6-1640-2201