福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT 和洋中華箸(トギ有)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
00520783
品番
7211030
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
食器の種類
和洋中華食器
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
250
色
朱
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-1842-2303
TKG品番(2017)
6-1641-2503