TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ニューエコレン中華箸 ノーマル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50膳)
注文コード
00520808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
食器の種類
中華食器
材質
PBT樹脂
全長(mm)
230
色
グリーン
耐熱温度(℃)
140
TKG品番
9-1842-2402
TKG品番(2017)
6-1641-2602