やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
やなぎプロダクツの グラス・食器・カトラリー
やなぎプロダクツの 箸・カトラリー・箸置き
洗浄器対応塗箸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50膳)
注文コード
00521036
品番
JA011
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽くて手になじみやすい形状と長さ
先角加工の為「麺類」でも楽に使用可能
洗浄器対応の特殊塗装を使用(食品適応塗料)業務用の過酷な使用にも耐えます。
材質
天然木(ラミン材)・ポリエステルウレタン塗装
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
23
色
茶
質量(g)
530
TKG品番
9-1843-0701
TKG品番(2017)
6-1642-0401