※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBS-0429【ワケあり】 ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ 00521459 FBS-0429【ワケあり】 ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ 00521459

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 車輪径A(mm)42 注文コード00521459 品番FBS-0429【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98015,980
この商品は車輪径A・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。

材質(車輪)
SUS303
#608ZZベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm厚
SUS304
芯棒
6mm
SUS304
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)92 寸法B(mm)76 寸法D(mm)42 寸法E(mm)6 寸法F(mm)36 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法M(mm)5 車輪径A(mm)42 タイプ山V型 用途Vレール、フラッターレール用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)42 耐荷重(kg)100(2ヶ当り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする