福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT四角木目箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521596
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
黒
全長(cm)
18
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0101
TKG品番(2017)
6-1643-0101