福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT 六角箸
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521675
品番
7211022
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
220
色
黒
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0201
TKG品番(2017)
6-1643-0201