福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT六角箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00521858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
222
色
黒/銀
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1844-0702
TKG品番(2017)
6-1643-0802