福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PPS八角箸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PPS樹脂
仕様
洗浄機、消毒保管庫対応
全長(mm)
21.5
色
黒
耐熱温度(℃)
260
TKG品番
9-1844-2002
TKG品番(2017)
6-1643-1804