BES-20-10-DIN 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-10-DIN 三木プーリ 00522360

BES-20-10-DIN 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-10-DIN 三木プーリ 00522360
BES-20-10-DIN 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-10-DIN 三木プーリ 00522360
BES-20-10-DIN 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-10-DIN 三木プーリ 00522360

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BESモデル BES-20-10-DIN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード00522360品番BES-20-10-DIN
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥38,139
販売価格(税別)
34,672

・過励磁機能搭載。高頻度・高精度運転が可能です。・待機電力ゼロ。三木プーリ社製無励磁ブレーキとの組み合わせにより、消費電力を70%以上削減します。・軽量・コンパクト。・全ての端子を無接点化しています。・UL規格適合品です。

電圧【過励磁】DC180V 全波(AC200V入力時)取付方式DINレール取付電源10対応機種励磁クラッチ・ブレーキ適合サイズ【クラッチ・ブレーキ】06・08・10出力電流2.0A入力電圧AC200V±10%(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする