福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT越前角箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
色
チーク
全長(cm)
22.5
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-0802
TKG品番(2017)
6-1644-0202