福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBTうず彫箸 溜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522682
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
225
色
溜
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-2201
TKG品番(2017)
6-1644-1601