福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT荒彫先太箸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10膳)
注文コード
00522777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
PBT樹脂
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
228
色
黒
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-1845-2701
TKG品番(2017)
6-1644-2101