イシガキ産業
イシガキ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシガキ産業の グラス・食器・カトラリー
イシガキ産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イシガキ 丸ステーキ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528763
品番
631B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
本体:鉄鋳物 ハンドル:鉄鋳物 木台:天然木
付属品
ハンドル
仕様
電磁調理器対応
種別
B
質量(g)
1900
内径(Φmm)
210
外径(Φmm)
220
TKG品番
9-1859-0902
木台寸法(mm)
255×222
TKG品番(2017)
6-1659-0902
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。