池永鉄工
池永鉄工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
池永鉄工の グラス・食器・カトラリー
池永鉄工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKパスタプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00530653
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄/木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
900
外径(Φmm)
170
内径×高さH(Φmm×mm)
165×26
TKG品番
9-1862-1701
木台寸法(mm)
220×180
TKG品番(2017)
6-1662-1101