1301618 ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ STAUB(ストウブ) 00532674

ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)16
内径×高さH(Φmm×mm)155×45
TKG品番9-0078-0503
内容量1個注文コード00532674品番1301618
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
三重エナメル・コートが施された鉄鋳物製。

材質鉄鋳物仕様電磁調理器対応質量(kg)0.95グレーサイズ(cm)16内径×高さH(Φmm×mm)155×45底径(Φmm)130TKG品番9-0078-0503TKG品番(2017)6-0076-0503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする