STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
STAUB(ストウブ)の グラス・食器・カトラリー
STAUB(ストウブ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ストウブ スモールベーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00532778
品番
40510324
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
仕様
電磁調理器対応
質量(kg)
3.4
色
グレー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×75
底面サイズ(mm)
265×165
TKG品番
9-0078-0902
TKG品番(2017)
6-0076-0902