STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
STAUB(ストウブ)の グラス・食器・カトラリー
STAUB(ストウブ)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ストウブ ミニ・ラウンドディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00532814
品番
40509544
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
鉄鋳物
質量(kg)
0.5
色
グレー
容量(L)
0.25
外径×深さ(Φmm×mm)
125×25
TKG品番
9-0082-0102
TKG品番(2017)
6-0080-0102