ストウブ ミニ・オーバルディッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00533085 品番 40509545
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
三重エナメル・コートが施された鉄鋳物製。

材質鉄鋳物 仕様電磁調理器対応 質量(kg)0.52 グレー 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×25 底面サイズ(mm)115×72 TKG品番9-0082-0202 TKG品番(2017)6-0080-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする