曜日別特売
ALS-055-Y-15-20H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-15-20H 三木プーリ 00533438

ALS-055-Y-15-20H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-15-20H 三木プーリ 00533438
ALS-055-Y-15-20H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-15-20H 三木プーリ 00533438

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-Y-15-20H

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00533438
品番
ALS-055-Y-15-20H
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。

仕様
【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格
型式
ALS-055
寸法(mm)
【L1・L2】30
形式
ALS-Y
寸法S(mm)
2
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
18
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
20
締結タイプ
キー・止めねじ
エレメント種類
Yタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする